「試食用ケース」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ポリエステル
質量(g)約105(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約105(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。
付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)
材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス
寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15
色ブルー
測定範囲32.0~42.0℃
材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス
質量(g)約23(電池含む)
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源CR2032×1つ
測定時間予測式20秒
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)32.0~42.0
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード