5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース 材質ABS、PC、ポリエステル 寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ポリエステル 質量(g)約105(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約105(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
測定部位上腕 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ 材質ABS、PC、ナイロン 寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ナイロン 質量(g)約255(乾電池含まず) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g)約255(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q159号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

BP223-WH タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ 動画あり
カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位上腕 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約228(乾電池含まず) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g)約228(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q159号 メモリー機能90回×2人分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,998 税込7,698
欠品中