商品豆知識
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。
付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液
トラスコ品番462-2103
幅(mm)650
型式手動式
質量(kg)200
高さ(mm)1650
出力(kW)1
奥行(mm)1000
切断能力(mm)パイプΦ95
切断能力(mm)パイプ角90°/85×85、45°/75×75
切断角度左45°、90°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ55、45°/Φ45
切断能力(mm)アングル90°/85×85、45°/75×75
切断能力(mm)角棒90°/50×50、45°/40×40
1台
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。
付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液
トラスコ品番462-2111
幅(mm)650
型式手動式
質量(kg)260
高さ(mm)1700
出力(kW)22
奥行(mm)100
切断能力(mm)パイプΦ110
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°、90°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ75、45°/Φ50
切断能力(mm)アングル100×100
切断能力(mm)角棒90°/75×75、45°/50×5
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
関連キーワード