カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(42)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- スリーアップ
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,659)
- 10,000-50,000円(9,592)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
大風量3DスイングDCサーキュレーター360
スリーアップ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量。使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)3Dスイング360、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整10段階適用畳数30畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.68(22W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
無段階調整大風量DCサーキュレーター
スリーアップ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷無段階スライドスイッチで自在に風量コントロール。スライドスイッチで風量を微風からパワフル強風まで無段階に調整できるターボサーキュレーター。シンプル設計なので、複雑な操作が苦手な方でも直感的に操作することができます。羽根の形状最適化とDCモーターの採用により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応する大風量を可能にしました。上下・左右自動首振りを組み合わせた立体送風で、効率よく空気を循環。シンプルな操作性と頼れるパワーで、季節を問わず快適な空間づくりに活躍します。用途サーキュレーター材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能無段階風量調整保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整無段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.7(23W連続運転時)
人感センサー付 2WAYスリムセラミックヒーター
スリーアップ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷縦置き横置き自由自在に使える2WAYスリムヒーター。どんな空間でも調和する丸みを帯びた優しいデザインで、隙間スペースなどの狭い場所では縦置きでコンパクトに、デスク下など広めの場所では横置きでワイドに暖める2WAYスリムヒーター。800Wのパワフルなヒーターを搭載し弱/強の切替機能を採用しているので、コンパクトセラミックヒーターのようなスポット暖房的な使い方にとどまらず、パーソナルスペース全体を快適な室温に保ちます。また人感センサー搭載で人の動きを感知して自動でオン/オフをしてくれるので、電気代の節約にもつながります。用途セラミックヒーター材質PP、PBT質量(kg)1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)強/800、弱/400安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ電源コード(m)1.5その他の機能縦横2WAY保証期間1年間オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×12×12モード2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)約24.8(強/800W連続運転時)切タイマー1・2・4時間
コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ
スリーアップ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷日常に寄り添うコンパクト設計の除湿機。空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンパクト設計のコンプレッサー式除湿機。すっきりとした佇まいで置き場所を選ばす、高温時の湿気対策にも適した省エネ設計です。湿度は40%~70%の範囲で5%刻みに設定でき、いつでも快適な環境をキープ。おやすみ運転ではランプが減光し風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。木目調の大型ハンドルとキャスター付きで移動もスムーズ。扱いやすいサイズ感と空間に調和する北欧風のデザインで、日常にやさしく寄り添う一台です。用途除湿機付属品排水ホース仕様【手動ルーバー】0~90°材質ABS質量(kg)6.8色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:110/130・室温35℃/湿度80%:160/200タンク容量(L)1.7電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×18.3×37.5除湿能力(L/日)(50/60Hz)3/3.8除湿面積木造住宅:4畳(6m2)/5畳(8m2)、コンクリート住宅:8畳(13m2)/10畳(16m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
充電式 コードレスファン
スリーアップ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷冷蔵庫やレンジフードにも貼付できるマグネット式。スマートフォンが充電できるモバイルバッテリー機能を搭載した充電式コードレスファン。台座にマグネットがついているので、キッチンのレンジフードや冷蔵庫に取り付けて壁掛け扇風機のように使うことも可能です。3段階の風量調節とオフタイマー機能も付いています。薄型設計なので、収納や出張時の携帯にも便利です。用途扇風機付属品マイクロUSBケーブル、ACアダプター材質ABS色ブラウン質量(g)270消費電力(W)5電源USB(DC5V 1A)首振角度(°)上下90(手動)その他の機能モバイル充電機能バッテリーリチウムイオン充電池3.6V 2500mAh連続運転時間(h)強/2、中/4、弱/7充電時間5時間保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)14.9×5.8×18風量調整3段階切タイマー1・2・3時間
首振り機能付スマートWカーボンストーブ
スリーアップ¥8,180税込¥8,9981個4日以内出荷2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房。スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。用途暖房材質鉄質量(kg)2.4色グレージュ消費電力(W)強/900、弱/450電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (ラビットファー)
スリーアップ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷うさぎのようなフワフワなめらかな肌触り。どこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。うさぎのようなフワフワでなめらかな肌触りの生地は、光の当たり方で表情を変える繊細な光沢感で、リビングや寝室に品格を与えてくれます。膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、足を乗せてコタツ代わりに足先を温めたり。シーンに合わせて、冷えた身体をじんわりと温めてくれます。面倒なお湯の入れ替えが不要で、最長8時間使えるので、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。用途湯たんぽ仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)ポリエステル100%質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360温度(℃)蓄熱:(約)55連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間保証期間1年間電気代の目安蓄熱1回あたり:約2.8円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
パネルフットウォーマー「ぬくぬく」
スリーアップ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷5面発熱で足先からひざ下までしっかりぽかぽか。足をすっぽり収められる、パネルタイプのフットウォーマー。5面すべてが発熱する設計で、冷えやすい足先からひざ下までをしっかり包み込みます。薄型の折りたたみ構造で、使わないときはコンパクトに収納可能。軽量設計で持ち運びもスムーズです。操作パネルからは、弱・中・強の3段階温度設定と2・4・6時間の自動オフタイマーをそれぞれ選択できます。電源を入れるとすぐに、じんわりとやさしいぬくもりが足元全体に広がります。リビングや書斎のデスク下など、冬の足元を心地よくサポートする一台です。用途パネルヒーター材質不織布質量(kg)2.2色グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150保証期間1年間電気代の目安1回あたり:約4.7円(強/150W連続運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)41×34×60、(収納時)39×8×64温度設定3段階調整(強/中/弱)切タイマー2・4・6時間
節電/室温センサー付 大風量セラミックヒーター
スリーアップ¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。 コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。 節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。 室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。 LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。用途暖房材質PP、ABS質量(kg)(約)2.5消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ電源(AC100V)50/60Hz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)温度設定範囲(℃)18~301時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら