曜日別特売

充電式 コードレスファン

充電式 コードレスファン - スリーアップ充電式 コードレスファン - スリーアップ充電式 コードレスファン - スリーアップ充電式 コードレスファン - スリーアップ充電式 コードレスファン - スリーアップ充電式 コードレスファン - スリーアップ

冷蔵庫やレンジフードにも貼付できるマグネット式
スマートフォンが充電できるモバイルバッテリー機能を搭載した充電式コードレスファン。台座にマグネットがついているので、キッチンのレンジフードや冷蔵庫に取り付けて壁掛け扇風機のように使うことも可能です。3段階の風量調節とオフタイマー機能も付いています。薄型設計なので、収納や出張時の携帯にも便利です。

用途
扇風機
付属品
マイクロUSBケーブル、ACアダプター
材質
ABS
色
ブラウン
質量(g)
270
消費電力(W)
5
電源
USB(DC5V 1A)
首振角度(°)
上下90(手動)
その他の機能
モバイル充電機能
バッテリー
リチウムイオン充電池3.6V 2500mAh
連続運転時間(h)
強/2、中/4、弱/7
充電時間
5時間
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)14.9×5.8×18
風量調整
3段階
切タイマー
1・2・3時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923347DF-T1915BR
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする