普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質鉄
色黒(ブラック)
表面処理BRPコート
RoHS指令(10物質対応)対応
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじの種類半ねじ
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質ステンレス
十字穴番号1番
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
ねじの種類半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ブロンズめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。
材質鉄/ユニクロメッキ
長さ(mm)38
先端サイズ(#)No2
ねじの呼びM4
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。
材質鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)38
品番HP1303
先端サイズ(#)NO.2
ねじの呼び4
1袋(50本)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。
材質鉄鉄/黒亜鉛
長さ(mm)38
品番HP1304
先端サイズ(#)NO.2
ねじの呼び4
1袋(50本)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
関連キーワード