皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
材質純チタン2種
ねじピッチ0.4
頭部形状皿頭
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿
穴の形状十字穴
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
十字穴番号3
ねじピッチ1.25
皿頭径(Φmm)16
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
種別全ねじ
材質純チタン2種
番号【六角穴】1.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状皿頭
頭部形状サラ
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質ステンレス
十字穴番号1番
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ブロンズめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。
塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。
相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。
キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。
ねじの呼びM4
下穴径(Φmm)3.4
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。
色白塗装(頭部)
先端サイズ(#)No2
RoHS指令(10物質対応)対応
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ
太さ(mm)4
頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
太さ(mm)4
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
太さ(mm)4
頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ
太さ(mm)4
頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。
色黒塗装(頭部)
先端サイズ(#)No2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじの種類全ねじ
頭部形状低頭
カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ5x25(赤)_30本。PCプラグ6x35(黄)_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。
色赤・黄
ケース寸法(mm)233×170xH34
適合材コンクリート、ブロック、タイル
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ7x35(緑)_20本。PCプラグ8x45(青)_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。
色青・緑
ケース寸法(mm)233×170xH34
適合材コンクリート、ブロック、タイル
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
2×4材のサイズに合わせて作っているので、2×4材の色んな箇所に使用する事ができます。2×4材以外の場所でも、便利なビス留めアジャスターとして使用できます。
用途ガタツキや歪みを調整するための金具です。
材質(本体)鉄
材質(脚部)アジャスター:樹脂
材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ
最大使用荷重(kg)80
適合ビス3.8mmコーススレッドか4mm径皿頭タッピング
関連キーワード