「介護用品 口腔ケア」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デントケアリップワイダー
舌押さえのついた口唇牽引器具です。 バイトプレート付きで、開口状態が一定に保持されます。 上下どちら向きでも使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(134℃)。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)95×50 松吉医科器械コード24-3593-00
1式(2個)
699 税込769
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)105 パープル 穴径(Φmm)内径20 耐熱温度(℃)180 松吉医科器械コード24-2996-02 突起部寸法(mm)高さ43
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

口腔内のカンジダ菌を測定することができます。操作が簡単で室温培養ができます。保険請求可能です。日常臨床の口腔ケアの評価方法の1つとして開発された選択培地です。サブロー培地を基本とし、採取された検体に混在する細菌類が発育せず、カンジダ菌(真菌)のみを選択的に検出するように発育抑制剤が添加された培地で、かつ、特殊指示薬を含有しているため、コロニー数による判定に限らず、短時間で色変化により容易にカンジダ菌を検出判定することができます。37℃の恒温槽で48時間培養した場合、コロニー数と色変化の判定、室温培養の場合は、コロニー数による判定が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×30 アズワン品番63-4078-61
1箱(10本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

口腔保湿剤でありながら乾燥痰も除去できる、1本2役で経済的な商品です。要介護者に最適です。
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デントケアウエットエイド
ドライマウスや乾燥した唇に使用する口腔保湿剤。 心地よい甘みが特長です。 無香料・無着色・アルコールフリー。
1個(100mL)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔乾燥ぎみの粘膜や歯茎を保湿・保護する口腔保湿剤。 粘性があるため、義歯装着者も使用できます。
1個(45g)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

舌乳頭間に入りやすい極細ナイロンフィラメントのため、口臭の原因となっている食物残渣や剥離上皮等を効率よく掻き出します。 ヘッド部分も小さく薄いために舌の奥まで届きやすく、嘔吐反射を防ぎます。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デントケアE-ブレスキット
口臭予防のエチケット。やさしく汚れを落とします。舌ブラシと専用ジェルで汚れスッキリ爽快!
セット内容舌ブラシ/1本、専用ジェル/1本 材質ポリスチレン、ナイロン アズワン品番64-9354-08
1箱
1,298 税込1,428
6日以内出荷

誤嚥性肺炎の防止に効果があります。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン612 全長(mm)180 耐熱温度(℃)80 アズワン品番0-7183-01
1本
899 税込989
翌々日出荷

弾力のあるワイヤーと柄によって、舌への過度の加圧を分散し、舌に優しい設計となっています。ブラシとアーチワイヤーが舌表面の凸凹やカーブにぴったりとフィットし、舌苔などの舌の汚れを除去します。極細ブラシを使用しているので、ソフトな舌触りで軽い力でも効果的に舌乳頭間の汚れを清掃することができます。
材質(柄部)ポリスチレン 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)80 材質(ワイヤー部)ステンレス アズワン品番69-8262-89
1箱(6本)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

泡タイプで口腔ケアの負担を軽減
材質キャップ/PP、ポンプ/PP、ラベル/PS、ボトル/PET 寸法(mm)45×45×165 容量(mL)150 アズワン品番64-8947-02 商品タイプ泡タイプ
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

入れ歯がくちびるやほっぺたにくっついて入れにくい、しゃべりづらい時に。従来の水性の口腔保湿剤とは異なり、油性の口腔保湿剤です。スクワランオイルの働きで入れ歯の表面を滑沢にし、潤いを与えます。ドライマウス患者の入れ歯表面に塗布することで、口唇や頬粘膜とのくっつきを抑えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×90 アズワン品番65-1791-11
1本
889 税込978
5日以内出荷

誤嚥性肺炎の予防に!。デンチャープラークの取り残しなど、患者様への義歯洗浄方法の指導に適しています。
用途デンチャープラークの染め出し洗浄剤 容量(mL)300(約400プッシュ分) 品名デンチャープラークチェッカー アズワン品番65-0258-50
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

「義歯の歯石」または「歯ブラシ」に塗布して1~2分磨くだけ。ヌメリを取り、除菌にもなります。クラスプやレジン床を傷めません。超音波洗浄器不要
用途義歯に付着した歯石の除去 成分水、リン酸、増粘剤、界面活性剤、着色料、香料、その他 容量(mL)200 品名ストーンメルトジェル 液性酸性 アズワン品番65-0257-62
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷