口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)105
色パープル
穴径(Φmm)内径20
耐熱温度(℃)180
松吉医科器械コード24-2996-02
突起部寸法(mm)高さ43
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
口腔内のカンジダ菌を測定することができます。操作が簡単で室温培養ができます。保険請求可能です。日常臨床の口腔ケアの評価方法の1つとして開発された選択培地です。サブロー培地を基本とし、採取された検体に混在する細菌類が発育せず、カンジダ菌(真菌)のみを選択的に検出するように発育抑制剤が添加された培地で、かつ、特殊指示薬を含有しているため、コロニー数による判定に限らず、短時間で色変化により容易にカンジダ菌を検出判定することができます。37℃の恒温槽で48時間培養した場合、コロニー数と色変化の判定、室温培養の場合は、コロニー数による判定が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×30
アズワン品番63-4078-61
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
舌乳頭間に入りやすい極細ナイロンフィラメントのため、口臭の原因となっている食物残渣や剥離上皮等を効率よく掻き出します。
ヘッド部分も小さく薄いために舌の奥まで届きやすく、嘔吐反射を防ぎます。
泡タイプで口腔ケアの負担を軽減
材質キャップ/PP、ポンプ/PP、ラベル/PS、ボトル/PET
寸法(mm)45×45×165
容量(mL)150
アズワン品番64-8947-02
商品タイプ泡タイプ
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
入れ歯がくちびるやほっぺたにくっついて入れにくい、しゃべりづらい時に。従来の水性の口腔保湿剤とは異なり、油性の口腔保湿剤です。スクワランオイルの働きで入れ歯の表面を滑沢にし、潤いを与えます。ドライマウス患者の入れ歯表面に塗布することで、口唇や頬粘膜とのくっつきを抑えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×90
アズワン品番65-1791-11
1本
¥889
税込¥978
5日以内出荷
弾力のあるワイヤーと柄によって、舌への過度の加圧を分散し、舌に優しい設計となっています。ブラシとアーチワイヤーが舌表面の凸凹やカーブにぴったりとフィットし、舌苔などの舌の汚れを除去します。極細ブラシを使用しているので、ソフトな舌触りで軽い力でも効果的に舌乳頭間の汚れを清掃することができます。
材質(柄部)ポリスチレン
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)80
材質(ワイヤー部)ステンレス
アズワン品番69-8262-89
1箱(6本)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
誤嚥性肺炎の防止に効果があります。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン612
全長(mm)180
耐熱温度(℃)80
アズワン品番0-7183-01
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
シリーズ最大の開口度口腔内に挿入しやすい形状口腔ケア時に手指を噛まれない弾力のある高引裂特殊グレードシリコーン製で口腔内を傷つけないオートクレーブ滅菌可能市販ライト(直径20mm以下)を挿入することで口腔内を照らして使用可能口に入れても安心。食品衛生法に基づく規格試験済
先端寸法(mm)7
全長(mm)105
長さ(mm)43(突起部)
材質シリコーン樹脂(耐熱温度180℃)
消毒方法オートクレーブ、薬液または煮沸による消毒
穴径(Φmm)20
質量(g)63
アズワン品番63-4078-59
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1本
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード