業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
危険物の類別非危険物
360度可変できるツインノズルで、奥まった場所でも簡単吐出できます。
電気,電池を使わない蓄圧式発泡スプレーです。
持ち運びに便利なコンパクト設計で、ブラシの入らない隙間などに効果的です。
容量(L)2.5
ホース長さ(m)約1.3
付属品計量カップ、拡散ノズル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×360
TKG品番9-1379-0901
1個
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
希釈した除草剤(界面活性剤入り)を泡状に吹きかける事ができる蓄圧式のスプレーです。
泡状にする事で葉面に長くとどまり、薬剤効果UP。電気も電池も使わず、薬剤も少量で済むので経済的です。
容量(L)1.5
付属品ジェットノズル、計量カップ(30mL)
アズワン品番64-6534-19
ノズル形状扇状ノズル
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード