表面処理TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。
仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。
仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=3仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)対応
外部給油仕様の鋳鉄、アルミ合金用ソリッドドリルです。
用途被削材:鋳鉄、アルミ合金。
トラスコ品番356-0144
寸法(mm)先端と肩部寸法差PL:1.17
全長(mm)OAL:79.2
シャンク長(mm)LS:36
切込み角度(°)KAPR:130
切削径(Φmm)DC:5
フルート長(mm)LCF43.2
機能長さ(mm)LF:78
接続径(Φmm)DCON:5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。
仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=8仕様
トラスコ品番825-4360
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。
仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=5仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様
トラスコ品番825-4784
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。
仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=2仕様
トラスコ品番825-4133
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様
トラスコ品番825-5010
給油タイプ内部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材質AH9130
表面処理PVDコーティング
材種AH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
工具径(mm)Φ6 ~ Φ16
寸法L/D(mm)3
材質AH725
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材種AH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
工具径(mm)Φ6 ~ Φ16
寸法L/D(mm)5
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番180-8225
材種AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
材質AH180
寸法(mm)(LCF)56.6
寸法LS(mm)43
寸法LF(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)8.6
寸法PL(mm)1.57
寸法LU(mm)27.4
寸法DCONMS(mm)8.6
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
種別AH3005
シャンクCylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法NOF(mm)2
種別AH3005
シャンクCylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)6
寸法NOF(mm)6
種別AH3005
シャンクCylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法NOF(mm)2
材質AH725
刃数3
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
刃数6
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
全長(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ