283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-SS
RoHS
材質AH6225 形状ひし形穴つき80° 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-SS
RoHS
材質AH6235 形状ひし形穴つき80° 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 動画あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 動画あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

80°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3167 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:5.16 切刃長さ(mm)L:2.2 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種高硬度材 チップ形状80°ひし形 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

80°ひし形PCDインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番433-5781 材質被削材:非鉄金属。 適合被削材種非鉄金属
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-TSF
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-FW
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-SW
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップ CNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-TM
RoHS
材質T9225 形状ひし形穴付き80° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~5 送りf(mm/rev)0.2~0.5
1箱(10個)
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SM
RoHS
形状ひし形80度 寸法L(mm)12.90 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4.00 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.5
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 シャンク油穴付き鋼シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(10個)
7,890 税込8,679
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質KS05F 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-24
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現
用途内径切削 クランプシステムスクリューオン式 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)100
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タンガロイチップ CNM/GA
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 形状ひし形80° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SA
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,990 税込7,689
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ CPGTR/L-W20
RoHS
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ CCM/GW
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-TH
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。 材質PVDコーティング コーティングPVD 適合被削材種難削材 チップ形状ひし形80° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L
RoHS
適合チップひし形80° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SS
RoHS
形状ひし形80度 寸法L(mm)12.90 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)3.00 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.08 最大寸法ft(mm)0.2
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-TM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ひし形