縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)12.4
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)15.1
寸法CBDP(mm)38
四角形・八角形・丸駒、3種類のインサートが同じカッタに装着でき、多種多様な用途、被削材に対応
可能な平面加工用カッタ「DoTriple-Mill」に、ボディ:7アイテム、インサート:15アイテムを拡充する。
インサートは、高能率加工での高い信頼性が評価されている現行のG級に加え、M級インサートを12
アイテム追加。従来材種の他、ステンレス鋼・鋼に有効な新 CVD 材種「T3225」とダグタイル鋳鉄・
ねずみ鋳鉄の高速加工に力を発揮する「T1215」を新設定、様々なワーク材質に対応。
ダブテイル・クランプ機構による高剛性クランプにより、工具の長寿命化と安定加工を実現。
仕上げ加工、高送り加工、黒皮部の加工等、様々な用途で力を発揮。
材質T3225
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMT を採用!
適合チップひし形55°
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)11
コーナーR(mm)0.4
トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向すくい角(°)5
径方向すくい角(°)0
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。
ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。
多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。
アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CICT(mm)2
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT100408PDER-MJ
寸法APMX(mm)10
寸法KAPR(°)90
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT060304PDER-MJ
寸法APMX(mm)6
寸法KAPR(°)90
寸法GAMP(°)-10
寸法RE(mm)0.4
仕様クーラント穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L3(mm)6.8
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)60
寸法LF(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSDMT050204PN-MJ
寸法APMX(mm)3
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
寸法H(mm)15
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)11.3
適合インサートTCIG12...
寸法CWX(mm)3
寸法DCONMS(mm)16
寸法SSC(mm)12
寸法CWN(mm)1.5
質量(kg)4.5
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートTNMU120708PER-MJ
寸法APMX(mm)11
寸法DCSFMS(mm)100
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)10
CSP-
エアー穴あり
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法APMX(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートOWMT05T3AFER-MM
寸法APMX(mm)3.00
全長(mm)63
切刃長さ(mm)40
シャンク高さ(mm)22
取付ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
関連キーワード