51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRP タンガロイ 動画あり
1本ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERP タンガロイ 動画あり
1本ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボス付き縦インサート搭載サイドカッタ TSN タンガロイ 動画あり
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法APMX(mm)12.4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)63 エアー穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法APMX(mm)15.1 寸法CBDP(mm)38
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タンガロイ直角肩加工用カッタ TPM16-SA
エコ商品
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37 寸法b(mm)9 寸法LF(mm)63 エアー穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)160 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法DCONMS(mm)40 寸法APMX(mm)15.1 寸法DCSFMS(mm)100 寸法CBDP(mm)29 寸法KWW(mm)16.4 寸法CICT(mm)8 FIG2
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形) 使用チップCN□□0904□□ クランプレバーロック 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ倣い加工用カッタ HFZN10-M
エコ商品
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形) 適合チップ六角形80° 使用チップWN□□0604□□ クランプレバーロック 主な用途内径加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 切刃角度(°)95
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6 全長(mm)63 質量(kg)0.27 取付ねじM16 シャンク高さ(mm)22 切込み角度(°)17 エアー穴あり 切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートLN□U03 機能長さ(mm)40 最大切込み(mm)1 最大切削径(Φmm)最大:40 フランジ径(Φmm)28.8
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)1 使用インサートLN□U03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイスクリューオン式ヘッド QC16
エコ商品
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ SNR/L
エコ商品
ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L
エコ商品
適合チップひし形80° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-W
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ IR/L-60
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)1.6
1箱(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイモジュラタイプカッタ HSW-M
エコ商品
切刃長さ(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)63 切刃長さ(mm)40 シャンク高さ(mm)22 取付ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートTOMT100408PDER-MJ 寸法APMX(mm)10 寸法KAPR(°)90
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートTOMT060304PDER-MJ 寸法APMX(mm)6 寸法KAPR(°)90
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ面取り加工用エンドミル EASD05
エコ商品
寸法L3(mm)6.8 寸法LH(mm)40 寸法LS(mm)60 寸法LF(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSDMT050204PN-MJ 寸法APMX(mm)3
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1 寸法b(mm)6 寸法LF(mm)50 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)80 適合インサートLMMU110708PNER-MJ 寸法DCONMS(mm)25.4 寸法APMX(mm)9.7 寸法DCSFMS(mm)46 寸法CBDP(mm)26 寸法KWW(mm)9.5 寸法KAPR(°)90 寸法CICT(mm)9
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CICT(mm)2
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法H(mm)15 油穴 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)11.3 適合インサートTCIG12... 寸法CWX(mm)3 寸法DCONMS(mm)16 寸法SSC(mm)12 寸法CWN(mm)1.5
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-UN
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-ISO
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ IR/L-W
エコ商品
材質AH8015 山数11 勝手 寸法RE(mm)0.29 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)1.6 寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

タンガロイねじ切り用チップ IR/L-UN
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)