縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)12.4
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT060304PDER-MJ
寸法APMX(mm)6
寸法KAPR(°)90
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L3(mm)6.8
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)60
寸法LF(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSDMT050204PN-MJ
寸法APMX(mm)3
質量(kg)0.91
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)80
寸法LF(mm)120
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法DCONMS(mm)32
寸法APMX(mm)4.5
寸法DCX(mm)52
寸法CICT(mm)6
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
寸法GAMP(°)-10
寸法RE(mm)0.4
仕様クーラント穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LF(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM
寸法APMX(mm)54
寸法(mm)(APMX3)0.8
寸法LF(mm)25
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートAOMT070204PDPR-MJ、AOGT070204PDFR-AJ
寸法APMX(mm)7
寸法APMX2(mm)6.4
寸法KAPR(°)90、(KAPR_2)90、(KAPR_3)10
エアー穴あり
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法APMX(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLNMX0405ZER-HJ
寸法APMX(mm)4
寸法APMX2(mm)1.3
寸法KAPR2(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
関連キーワード