寸法T(mm)5
寸法L(mm)400
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法B(Φmm)25
寸法C(Φmm)2.3
寸法rc(Φmm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
形状ひし形80°
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
用途フライス加工用。
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高い耐欠損性を誇ります。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
用途フライス加工用。
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性に優れた材種です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)15
寸法ap(mm)0.5~4
寸法D1(mm)5.16
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
形状平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ