「ホルダー 旋削用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)
適合チップ正三角形60°
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状F刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)91
用途外径切削
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
勝手左
タイプピンロック式
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップWN□□0604□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
適合チップ六角形80°
使用チップWN□□0604□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形)
適合チップ正三角形60°
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状U刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップWN□□0604□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
用途外径切削
形状正三角形
適合チップ正三角形60°
勝手右
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
種別ネガ
タイプピンロック式
種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°
基準コーナーrc0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートTN□□1604形
寸法H(mm)33
寸法B(mm)7.2
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)4.8
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。
用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種AH8005
適合チップ正方形90°
勝手右
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップCN□□0904□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)
適合チップひし形55°
使用チップDN□□1104□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状U刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)93
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
適合チップひし形80°
使用チップCN□□0904□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)
寸法L1(mm)180
適合チップひし形55°
使用チップDN□□1104□□
寸法L2(mm)36
クランプレバーロック
最小加工径(Φmm)25
主な用途内径加工
寸法f(mm)13
材質(シャンク)鋼
切刃形状U刃形
シャンク径Ds(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)93
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。
内接円(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。
内接円(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。
内接円(mm)12.7
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード