ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)20
寸法l1(mm)200
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)125
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)7
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法GAMP(°)-10
寸法RE(mm)0.4
仕様クーラント穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMT を採用!
適合チップひし形55°
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)11
コーナーR(mm)0.4
トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向すくい角(°)5
径方向すくい角(°)0
寸法H(mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)8.30
使用インサートTCIG10...
寸法CWX(mm)2.50
寸法DCONMS(mm)12.000
寸法SSC(mm)10
寸法CWN(mm)1.50
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形75°
切込み角Kr(°)100
チップ逃げ角(°)11
勝手右
シャンクJシリーズ 鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
ST形ミニバイト
内径ねじ切り
スクリューオン・クランプオン兼用
勝手右
クランプシステムスクリューオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップ正三角形60°
クランプシステムクランプオン式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法DCONMS(mm)7.000
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径・45°面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法CDX(mm)0.7
寸法RE(mm)0.2
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径引き・面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手R
最小加工径(Φmm)5.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法a(mm)4.4
寸法WF(mm)0.9
寸法f2(mm)0.2
寸法CDX(mm)1.00
寸法CW(mm)1.00
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法CW(mm)1.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法RE(mm)0.5
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法CW(mm)2.00
寸法CDX(mm)4.00
最小加工径(Φmm)6.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法a(mm)5.2
寸法LF(mm)36.00
寸法LH(mm)20.0
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ