先端径(mm)9.6
材質Tungsten
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Tungsten
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材質AH9130
表面処理PVDコーティング
材種AH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
工具径(mm)Φ6 ~ Φ16
寸法L/D(mm)3
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
適合チップひし形55°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材種AH9130
RoHS指令(10物質対応)対応
工具径(mm)Φ6 ~ Φ16
寸法L/D(mm)5
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)20
寸法l1(mm)200
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)125
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
寸法(mm)(CWTOL)0.025
勝手L
RoHS指令(10物質対応)対応
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
勝手L
コーナーR(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)21
FIG2
1箱(5個)
¥14,490
税込¥15,939
3日以内出荷
適合ボーリングバー:254... / 256...
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCX(mm)88.1
寸法DCN(mm)9.75
油穴有
寸法LH(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CNTRc1/8
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
油穴有
寸法LH(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)5
寸法OAL(mm)140
寸法LPOS(mm)135.1
寸法WPOS(mm)0.5
油穴有
寸法LH(mm)19.4
寸法LF(mm)120.00
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)2.00
寸法CWN(mm)1.00
油穴有
寸法LH(mm)18.5
寸法LF(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)3
寸法CWN(mm)0.33
寸法H(mm)33
寸法B(mm)7.2
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)4.8
油穴有
寸法LH(mm)30.0
寸法LF(mm)120.00
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)2.00
寸法CWN(mm)1.00
寸法H(mm)15
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)11.3
適合インサートTCIG12...
寸法CWX(mm)3
寸法DCONMS(mm)16
寸法SSC(mm)12
寸法CWN(mm)1.5
規格C6
油穴有
寸法BD(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)63
寸法LPR(mm)95
寸法LSCWS(mm)60
寸法DCONWS(mm)25
FIG1
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
勝手右
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CWX(mm)3
寸法CWN(mm)1
寸法H(mm)33
寸法B(mm)7.2
油穴有
寸法LF(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)7.5
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)3.00
寸法CWN(mm)0.33
寸法H(mm)33
寸法B(mm)7.2
油穴有
寸法LF(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)2.5
寸法CWX(mm)3.18
寸法CWN(mm)0.5
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
油穴有
寸法LH(mm)19.4
寸法LF(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法CWX(mm)2
寸法HBH(mm)2
寸法HBL(mm)18.8
寸法CWN(mm)1
寸法APMX(mm)0.5
寸法KAPR(°)17.0
給油方式オイルホールあり
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ