「左勝手」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途外径切削
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
勝手左
タイプピンロック式
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~3
送りf(mm/rev)0.1~0.3
寸法IC(mm)9.525
適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
勝手左
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~2
送りf(mm/rev)0.03~0.2
適合チップひし形55°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)7.8
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップCN□□0904□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
適合チップひし形80°
使用チップCN□□0904□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)95
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ