寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4
寸法APMX2(mm)1.3
寸法KAPR2(°)20
全長(mm)63
切刃長さ(mm)40
シャンク高さ(mm)22
取付ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
寸法APMX(mm)0.5
寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)0.5
寸法KAPR(°)17.0
給油方式オイルホールあり
型番LNMU0202ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
CSPWith air hole
MIIDWXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)3.50
給油方式オイルホールあり
型番TOMT040204PXER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)11.50
寸法KAPR(°)90.0
給油方式オイルホールあり
型番AVMT120408PDER-MM
シャンクCylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LS(mm)80.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.50
寸法APMX2(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
寸法KAPR2(°)7.0
仕様RE:5
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
MIIDRQMT10T3ENC8-MM
CSPTRUE
刃径(Φmm)63
シャンク径(Φmm)25
刃数3
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
超精密仕上げ加工用柄付きカッタです。
用途平面加工用。
仕様くさび止め仕様
トラスコ品番825-4553
タイプ柄付きタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
質量(kg)0.91
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)80
寸法LF(mm)120
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法DCONMS(mm)32
寸法APMX(mm)4.5
寸法DCX(mm)52
寸法CICT(mm)6
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
シャンク径(Φmm)32
首下長(mm)35
刃数4
全長(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.00
寸法KAPR(°)90.0
給油方式With air hole
型番AVMT040204PPER-MM
シャンク形状Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
適合shank:Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
FIG1
MIIDAVMT180708PDER-MM
CSPTRUE
関連キーワード
1
2
次へ