「止めネジ M2」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法APMX(mm)0.5
寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)0.5
寸法LF(mm)30
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
適合shank:Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
FIG1
MIIDAVMT180708PDER-MM
CSPTRUE
寸法APMX(mm)4.00
寸法KAPR(°)90.0
給油方式With air hole
型番AVMT040204PPER-MM
シャンク形状Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番710-1759
刃数10
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)20
刃径(Φmm)20
首下長(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)1
使用インサートLN□U03
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード