RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
寸法LF(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM
寸法APMX(mm)54
適合shank:Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
FIG1
MIIDAVMT180708PDER-MM
CSPTRUE
寸法APMX(mm)4.00
寸法KAPR(°)90.0
給油方式With air hole
型番AVMT040204PPER-MM
シャンク形状Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
有効径(Φmm)25
取付径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
寸法b(mm)6.3
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)24.1
適合インサートSWMT1506ZER-MJ
寸法DCONMS(mm)22
寸法APMX(mm)2.5
寸法DCX(mm)50
寸法DCSFMS(mm)47
寸法CBDP(mm)20
寸法KWW(mm)10.4
寸法APMX2(mm)2
寸法DC2(mm)22.2
寸法KAPR(°)14
寸法CICT(mm)3
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)1
使用インサートLN□U03
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード