寸法APMX(mm)0.5
寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートOWMT05T3AFER-MM
寸法APMX(mm)3.00
寸法APMX(mm)0.5
寸法LF(mm)30
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
寸法LF(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM
寸法APMX(mm)54
適合shank:Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
FIG1
MIIDAVMT180708PDER-MM
CSPTRUE
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
MIIDAVMT180708PDER-MM
寸法APMX(mm)4.00
寸法KAPR(°)90.0
給油方式With air hole
型番AVMT040204PPER-MM
シャンク形状Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじホース:TOMT100408PDER-MJ
寸法LF(mm)40.00
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)10.00
寸法CICT(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.7
寸法KAPR(°)90
トラスコ品番710-1759
刃数10
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)20
刃径(Φmm)20
首下長(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
有効径(Φmm)25
取付径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)1
使用インサートLN□U03
RoHS指令(10物質対応)対応
「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充
部品数の少ないシンプルな構造
刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能
調整量は± 0.065mm
ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
材質BX480
寸法T(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード