347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。 トラスコ品番223-8499 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状三角形
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状三角形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種 チップ形状三角形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
用途被削材:鋼。 トラスコ品番182-3865 適合被削材種 チップ形状三角形 材種NS740 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番703-7023 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)11 内接円(mm)6.35 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)3.18 穴径(mm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷

耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番706-6651 材質サーメット 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 適合被削材種難削材 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番712-4881 材質本体:超硬合金 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番706-6660 材質サーメット 切刃長さ(mm)16.5 表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット) 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番706-6236 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)11 内接円(mm)6.35 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)3.18 穴径(mm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷

優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属 チップ形状三角形 材種TH10
1箱(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5
1箱(10個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 トラスコ品番432-7857 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 チップ形状三角形
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番432-3049 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷

強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。 トラスコ品番226-0387 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番432-4648 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。 厚さ(mm)厚さ(mm):4.76 適合被削材種難削材、高硬度材 チップ形状三角形 材種WG300
1箱(5個)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5
1箱(10個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.7 最大切込み(mm)2 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3373 タイプ連続加工 切刃長さ(mm)L:2.2 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3417 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:2.3 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷

正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3338 適合被削材種ダクタイル鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タンガロイホルダ
適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGM-R/L
逃げ角(度)11 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 穴の有無あり
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

関連カテゴリ