カテゴリ
- 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- SMC(92)
- コガネイ(72)
- New-Era(ニューエラー)(59)
- シグマ光機(51)
- A&D(エー・アンド・デイ)(41)
- イスカル(30)
- CKD(26)
- ニッセイ(24)
- ホンダ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- 三木プーリ(14)
- スズキ(11)
- ParkerTAIYO(7)
- 京セラ(6)
- ケナメタル(6)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「10r-40」の検索結果

ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10
タンガロイ¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷接続ねじホース:TOMT100408PDER-MJ寸法LF(mm)40.00RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10.00寸法CICT(mm)5
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18
タンガロイ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5MIIDAVMT180708PDER-MM
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09
タンガロイ¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷寸法(mm)Fig.:1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6.4MIIDPNMU0905GNEN-MJCSP-
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12
タンガロイ¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6寸法APMX2(mm)3.4MIIDSNMU1307ANEN-MJCSPFALSE
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
先端交換式ヘッドVEE-R
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781個(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)5寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.4
ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05
タンガロイ¥96,980税込¥106,6781台5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートOWMT05T3AFER-MM寸法APMX(mm)3.00
倣い加工用カッタ HFZN10-M
タンガロイ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12
タンガロイ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷質量(kg)4.5寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートTNMU120708PER-MJ寸法APMX(mm)11寸法DCSFMS(mm)100寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)10CSP-
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA15
タンガロイ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷質量(kg)4.77寸法b(mm)9寸法LF(mm)63エアー穴なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートTOMT150608PDER-MJ寸法DCONMS(mm)40寸法APMX(mm)15寸法DCSFMS(mm)100寸法CBDP(mm)32寸法KWW(mm)16.4寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)10