「12r」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5
勝手R
最大溝深さ(mm)6
ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SH725
最大突切り径(mm)12
寸法RE(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)6.5
寸法INSL(mm)12.5
寸法CDX(mm)6.50
最大突切り径(mm)12.0
寸法CW(mm)0.8
刃幅公差(mm)0.025
寸法RE(mm)0.05
寸法INSL(mm)12.50
寸法S(mm)2.50
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)7.94
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
寸法APMX(mm)11.00
寸法IC(mm)9.525
寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
材種AH3225
寸法LE(mm)12.00
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)6.72
寸法LE(mm)12
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法APMX(mm)11
勝手R
刃幅公差(mm)0.025(溝入れ)
寸法RE(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応Insert:XVCT16 -AM
寸法LF(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16
CSPTRUE
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
寸法APMX(mm)1.00
寸法KAPR(°)12
CSPWith air hole
MIIDWXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)0.5
寸法LF(mm)30
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.5
寸法APMX2(mm)1
寸法KAPR(°)12
寸法KAPR2(°)7
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質TH10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH740
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)11
材質UC2220
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
形状特殊形状
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH8015
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH9130
寸法S(mm)5.5
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)14.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ