47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)



1箱(10個)ほか
8,280 税込9,108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(10個)
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
9,390 税込10,329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-24
エコ商品
材質AH120 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~3 送りf(mm/rev)0.08~0.3 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

タンガロイチップ SPMT-24
エコ商品
材質AH120 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~3 送りf(mm/rev)0.1~0.3 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タンガロイチップ WCMT-D4
エコ商品
形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04
エコ商品
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キー溝の前加工用
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,396 税込10,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I
エコ商品
不等ピッチタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
12,996 税込14,296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-C
エコ商品
荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番702-4380 材質PVDコーティング 長さ(mm)基準:25.5 径(Φmm)接触部:18.3 溝数4 番号図:2 加工径(mm)20 スパナKEYV-S12 トルク(N・m)28 ねじれ角(°)溝:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)15 接続ねじサイズS12
1箱(2個)
32,980 税込36,278
翌日出荷

タンガロイ先端交換式ヘッド VBD-BG
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04
エコ商品
刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,396 税込10,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-I
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1個(2個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40
1箱(2個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725 ねじれ角35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) 寸法z(mm)4
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B4
エコ商品
材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2H
エコ商品
種別AH3005 シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)2
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEB-A2H
エコ商品
種別AH3005 シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)2
1本
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4H
エコ商品
種別AH3005 シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)4
1本
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B2
エコ商品
材質AH725 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

タンガロイチップ SEGW12X4Z
エコ商品
逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
刃数4 寸法FHA(°)45.0 寸法RE(mm)1.00 FIG2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,996 税込15,396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VBO long
エコ商品
刃数4 直径(Φmm)8.00 接続ねじS05 スパナKEYV-S05 寸法LF(mm)18.00 寸法RE(mm)1.00 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)7.0 最大切込み(mm)12.00 寸法DCSFMS(mm)7.70 寸法FHA(°)30.0 寸法PRFA(°)33.60 寸法PRFRAD(mm)90.00
1セット(2個)
23,960 税込26,356
3日以内出荷

タンガロイ先端交換式ヘッド VED-R
エコ商品
寸法FHA(°)47.0 寸法RE(mm)9999.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
19,596 税込21,556
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)