カテゴリ

  • 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • ミルウォーキーツール(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • CKD(3)
  • マキタ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • LONG(3)
  • エスコ(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • EARTH MAN(1)
  • KTC(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • デンゲン(1)
  • 大作商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-12」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タング・マイスター用ヘッド 4枚刃 スクエアタイプ 汎用型 VED タンガロイタング・マイスター用ヘッド 4枚刃 スクエアタイプ 汎用型 VEDタンガロイ
32,980税込36,278
1箱(2個)
翌々日出荷
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途フライス加工用。トラスコ品番702-4380材質PVDコーティング長さ(mm)基準:25.5径(Φmm)接触部:18.3溝数4番号図:2加工径(mm)20スパナKEYV-S12トルク(N・m)28ねじれ角(°)溝:30RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15接続ねじサイズS12
先端交換式ヘッド VEH タンガロイ先端交換式ヘッド VEHタンガロイ
31,980税込35,178
1セット(2個)
4日以内出荷
最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)寸法z(mm)4
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SEGW12X4Z タンガロイチップ SEGW12X4Zタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
25,960税込28,556
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG タンガロイチップ WNMGタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の有無なし
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SPMT-24 タンガロイチップ SPMT-24タンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
9,290税込10,219
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,990税込8,789特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CCMT-24 タンガロイチップ CCMT-24タンガロイ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WCMT-D4 タンガロイチップ WCMT-D4タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E4L-CFタンガロイ
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECC-B/E3 タンガロイソリッドエンドミル TECC-B/E3タンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECC-A/B4 タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B4タンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECC-A/B2 タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B2タンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B4-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-B4-Rタンガロイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B4 タンガロイソリッドエンドミル TEC-B4タンガロイ
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)タンガロイ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター)タンガロイ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4タンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-RIBタンガロイ
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3タンガロイ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッド VEE-C タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Cタンガロイ
37,960税込41,756
1箱(2個)
3日以内出荷
荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Iタンガロイ
33,960税込37,356
1箱(2個)
3日以内出荷
不等ピッチタイプ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-03 (キー溝加工用) タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-03 (キー溝加工用)タンガロイ
27,960税込30,756
1箱(2個)
3日以内出荷
キー溝の前加工用
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VBD-BG タンガロイ先端交換式ヘッド VBD-BGタンガロイ
29,960税込32,956
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)