こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)15
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐チッピング性、耐欠損性を誇ります。
用途被削材:オーステナイト系ステンレス鋼。
トラスコ品番701-6484
材質PVDコーティング
適合被削材種ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質AH140
寸法S(mm)3.18
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1
寸法IC(mm)9.525
寸法APMX(mm)8
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
逃げ角(度)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH180
寸法(mm)(LCF)56.6
寸法LS(mm)43
寸法LF(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)8.6
寸法PL(mm)1.57
寸法LU(mm)27.4
寸法DCONMS(mm)8.6
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シャンクサイズは1mm単位で設定しています。
用途穴あけ加工用。
仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSX形、鋼用、L/D=3仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の有無なし
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法L(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
薄板加工向け低抵抗仕様です。
用途穴あけ加工用。
仕様超硬ソリッドドリルDSE形、鋼用、L/D=2仕様
トラスコ品番825-4133
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ