「ap-1」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質KS15F
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
材質T9225
形状ひし形穴付き80°
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
材質T9225
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
形状正三角形
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)1~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.2~0.4
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカ片面
材質NS9530
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)22
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質TH10
寸法L(mm)4.1
寸法S(mm)1.59
寸法D1(mm)2.3
勝手左
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~1
送りf(mm/rev)0.01~0.15
寸法IC(mm)3.97
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
形状平行四辺形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状正方形
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)1~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.2~0.4
寸法ap(mm)1~4
寸法D1(mm)5.16
寸法ft(mm)0.2~0.4
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
S4.76
D14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
材質T9215
寸法L(mm)16.50
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)1.00~4.00
寸法ft(mm)0.20~0.40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T9225
寸法L(mm)12.90
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)1.00~4.00
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.20~0.40
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.2~0.5
関連キーワード
1
2
3
次へ