39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ CCGT
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質NS9530 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-AL
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質KS05F 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-JP
エコ商品
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-JP
エコ商品
寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5 材種KS05F RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-R/L
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質TH10 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
9,790 税込10,769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HP
エコ商品
材質BXA20 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HS
エコ商品
材質BR35F 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.2 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)6.35
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HP
エコ商品
材質BR35F 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.3 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 送りf(mm/rev)0.03~0.2 寸法IC(mm)6.35
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CCGT-HP
エコ商品
寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4 寸法CEDC(mm)2
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HS
エコ商品
材質BXA10 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35
1個ほか
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HP
エコ商品
材質BR35F 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NS
エコ商品
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小加工深さar(mm)0.1 切刃数1 最大加工深さ(mm)1
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HS
エコ商品
材質BR35F 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法LE(mm)2.2 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSCCGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HS
エコ商品
材質BXA20 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35
1個ほか
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CCGT-HP
エコ商品
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
9,490 税込10,439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

80°ひし形PCDインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番433-5781 材質被削材:非鉄金属。 適合被削材種非鉄金属
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSVBGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.40 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSVCGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.40 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSDCGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 材質超硬 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質サーメット 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 材質本体:超硬合金 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイスクリューオン式ヘッド QC16
エコ商品
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-SCLCL-CHP
エコ商品
勝手L 寸法SSC3 寸法DCONMS(mm)32.000 寸法L2(mm)20.00 寸法WF(mm)18.00 寸法RE(mm)0.8 型番CCGT09T308 給油方式With coolant hole RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅(mm)13 記号マスターインサート:CCGT060202 勝手R 首下長(mm)17 ホルダーQC-10... コーナーR(mm)0.2 刃先(mm)高さ:10 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)5 FIG1
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

寸法H(mm)12.0 寸法B(mm)12.0 寸法LH(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HF(mm)0
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ccgt0301