焼入れ鋼の倣い加工において、切りくず絡みによるトラブルを解消
種別BXA10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)33
寸法B(mm)7.2
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CDX(mm)4.8
材質AH7025
寸法L1(mm)16
寸法h(mm)5
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)20
材質UX30
寸法S(mm)5.1
寸法D1(mm)4.8
勝手右
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)10.8
寸法IC(mm)9.2
寸法INSL(mm)20.8
材質GH730
刃数6
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法FHA(°)0
関連キーワード