新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)12
適合インサートVGP10-100F-000
寸法CWX(mm)1
寸法CWN(mm)0.5
切刃長さ(mm)157
首下長(mm)63
シャンク幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
最大突切り径(mm)102
刃先(mm)高さ:32
RoHS指令(10物質対応)対応
機能幅(mm)32.4
関連キーワード