カテゴリ
- 切削工具(27)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(39)
- 三菱マテリアル(17)
- イスカル(12)
- ワルター(11)
- 住友電工ハードメタル(10)
- サンドビック(4)
- NTKカッティングツールズ(2)
- ケナメタル(1)
- マパール(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「dcgt11t302」の検索結果

チップ DCGT-R/L
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AL
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGTR/L-W15
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート SH730
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート J9530
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷小型部品加工に最適です。用途小型旋盤用。仕様旋削用インサート材質サーメット+PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AL
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷種別DS2005寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.1
55°菱形 ポジタイプ インサート SH725
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-JP
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ DCGT-JP
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。用途精密仕上げ切削(シャープエッジ)RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-DCGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質BXA20刃数2寸法LE(mm)2.6寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ 1QP-DCGT-NS
タンガロイ¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUCL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DCGT11T302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
スクリューオン式ヘッド QC16
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDLCL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DCGT11T302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQCL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DCGT11T302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC12
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷寸法H(mm)12.0寸法B(mm)12.0寸法LH(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)0