材質AH8015
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
後挽き加工用インサートです。
用途後挽き加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN 6499'AA 'メートル法ツール用の冷却ジェット付き超精密ER密閉スプリングコレット、正確なサイズのコレット。
振れ精度0.005mm(0.0002")
給油方式クーラント穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード