カテゴリ

  • 切削工具(207)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(35)
  • SMC(597)
  • エスコ(293)
  • スバル(279)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(202)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • TRUSCO(179)
  • 住友電工ハードメタル(178)
  • 京セラ(177)
  • BRAHMS(177)
  • メディアカバーマーケット(113)
  • 三菱マテリアル(110)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • cotta(101)
  • HEIKO(91)
  • 福井クラフト(90)
  • SAMTEC(88)
  • ニッセイ(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-120」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ 4QS-CNGG-HP タンガロイチップ 4QS-CNGG-HPタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 4QS-CNGG-HP タンガロイCBNチップ 4QS-CNGG-HPタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)1.6寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ SNMG-SM タンガロイチップ SNMG-SMタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)6、(min)1寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
チップ CNMG-SM タンガロイチップ CNMG-SMタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイソリッドエンドミル SBS2B-**-G-Aタンガロイ
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T5105 タンガロイ正方形 ネガチップ T5105タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-6400材質CVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)1.6適合被削材種鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T5105 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T5105タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ80°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T5115 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T5115タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9205タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH120タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティングコーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ正方形 ネガチップ T9215タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6235タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
正方形 ネガチップ AH6235 タンガロイ正方形 ネガチップ AH6235タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-6116適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
80°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ AH905 タンガロイ正方形 ネガチップ AH905タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7適合被削材種難削材チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ AH905 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH905タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティングコーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T9225 タンガロイ正方形 ネガチップ T9225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番224-3251切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.4適合被削材種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
正方形 ネガチップ AH110 タンガロイ正方形 ネガチップ AH110タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番706-3181材質PVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ AH110 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH110タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。切刃長さ(mm)L:12.9コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH6225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
正方形 ネガチップ AH6225 タンガロイ正方形 ネガチップ AH6225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番271-2887適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
正方形 ネガチップ GT9530 タンガロイ正方形 ネガチップ GT9530タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-2745材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ80°菱形 ネガチップ GT9530タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T6215 タンガロイ正方形 ネガチップ T6215タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-7699適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
80°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T6215タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
チップ SNMG-CM タンガロイチップ SNMG-CMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
L12.7S4.76D15.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-CM タンガロイチップ CNMG-CMタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
CBNチップ 4QS-CNGG-HP タンガロイCBNチップ 4QS-CNGG-HPタンガロイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
CBNチップ 4QS-CNGG-HS タンガロイCBNチップ 4QS-CNGG-HSタンガロイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
80°菱形 ネガチップ AH8015 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH8015タンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
4日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形80°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工
80°菱形 ネガチップ AH8005 タンガロイ80°菱形 ネガチップ AH8005タンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材チップ形状ひし形80°材種AH8005チップ逃げ角(°)0加工形状連続加工
ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:12.5逃げ角(度)35内接円(mm)7.15取付穴径(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12 タンガロイ高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12タンガロイ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
チップ CNMG/CNGG-28 タンガロイチップ CNMG/CNGG-28タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途旋削加工用工具(仕上げ~中切削)材質KS05F寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG/CNGG-28 タンガロイチップ CNMG/CNGG-28タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途旋削加工用工具(仕上げ~中切削)材質KS05F寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 4QS-CNGG-HP タンガロイCBNチップ 4QS-CNGG-HPタンガロイ
59,980税込65,978
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)1.60コーナー数4寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.700