独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り、前挽き用バイト
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)≦19.2
寸法LF(mm)≦102
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0.2/11.8
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)10
寸法HBH(mm)3
寸法HBL(mm)18.7
寸法H(mm)16
寸法B(mm)16
寸法LH(mm)30
寸法LF(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)16
寸法CWX(mm)2
寸法HBH(mm)0
寸法CWN(mm)1
油穴有
寸法LH(mm)30.0
寸法LF(mm)120.00
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)2.00
寸法CWN(mm)1.00
油穴有
寸法LH(mm)19.4
寸法LF(mm)120.00
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法CWX(mm)2.00
寸法CWN(mm)1.00
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
油穴有
寸法LH(mm)19.4
寸法LF(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法CWX(mm)2
寸法HBH(mm)2
寸法HBL(mm)18.8
寸法CWN(mm)1
独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。
前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。
1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。
丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。
1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。
自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。
勝手左
クランプシステムスクリューオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード