「knr-2」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプカートリッジ
適合チップ正方形90°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
クランプシステムダブルクランプ式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LH(mm)27
寸法LF(mm)150
寸法HL(mm)25
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
関連キーワード