材質AH3135
形状正方形
逃げ角(度)15
適合工具TMD4400R/LI 、EMD4400RI 、TGD4400-A 、EGD4400、TFD4400-A
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
材質AH140
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)11
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)20
適合工具TME4400形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
用途外径切削
形状正三角形
適合チップ正三角形60°
勝手右
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
種別ネガ
タイプピンロック式
種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°
基準コーナーrc0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートTN□□1604形
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
適合チップ正方形90°
勝手右
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形55°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
用途外径切削
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
勝手左
タイプピンロック式
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)125
クランプシステムワン・ダブル式
適合チップ六角形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)11
タイプカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)20
寸法l1(mm)200
クランプシステムダブルクランプ式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形35°
クランプシステムスクリューオン式
切込み角Kr(°)93
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムワン・ダブル式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムクランプオン式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)11
勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ