寸法APMX(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
CSPWith air hole
MIIDWXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク形状円筒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クーラント穴
寸法LH(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CNTRc1/8
油穴有
寸法LH(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CNTRc1/8
材質AH725
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番180-8225
材種AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)165
レンチKEYV-S08
寸法RE(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dc(mm)120
推奨締付トルク(N・m)15
寸法APMX(mm)90
寸法DCSFMS(mm)117
寸法NOF(mm)40
寸法FHA(°)38
寸法CHW(mm)5
寸法CRKSS08
1箱(2個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質AH725
刃数4
接続ねじS15
寸法LF(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)40
寸法DC(mm)25
寸法APMX(mm)22
寸法DCSFMS(mm)23.9
寸法FHA(°)38
刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
材質AH725
刃数4
接続ねじS15
寸法LF(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)40
寸法DC(mm)25
寸法APMX(mm)22
寸法DCSFMS(mm)23.9
寸法FHA(°)45
寸法CHW(mm)0.6
刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
寸法LF(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM
寸法APMX(mm)54
寸法APMX(mm)4.00
寸法KAPR(°)90.0
給油方式With air hole
型番AVMT040204PPER-MM
シャンク形状Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LS(mm)80.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.50
寸法APMX2(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
寸法KAPR2(°)7.0
寸法LS(mm)80
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4
寸法APMX2(mm)1.3
寸法KAPR2(°)20
関連キーワード