カテゴリ
- 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- Panasonic(パナソニック)(84)
- イスカル(74)
- ミツビシ(68)
- SMC(44)
- 京セラ(39)
- 三菱ふそう(27)
- ワルター(24)
- ケナメタル(22)
- 三菱マテリアル(22)
- 住友電工ハードメタル(21)
- プラス[家具](16)
- 永大産業(15)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- サンドビック(13)
- テグテックジャパン(8)
- omron(オムロン)(7)
- 大阪サニタリー(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「lnr」の検索結果

カートリッジ PCLN-CA
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ホルダ C-ACLN
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法LF(mm)40.00寸法L2(mm)20.00寸法WF(mm)22.00最小加工径(Φmm)DMIN:121.00、DMIN_2:116.00寸法RE(mm)0.8型番CNMG120408給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ C-AWLN 95° ダブルクランプ式
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法LF(mm)45.00寸法L2(mm)20.00寸法WF(mm)22.00寸法RE(mm)0.8給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PCLNR/L
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷寸法H(mm)23勝手右寸法f2(mm)4.5油穴有寸法LH(mm)45材質(シャンク)鋼寸法LF(mm)200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)17寸法DMIN(mm)32寸法DCONMS(mm)25寸法GAMP(°)-6寸法GAMF(°)-13
外径用ホルダ PCLNR/L
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ S-PCLNR/L-H
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷寸法LF(mm)32エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートCNMG090408
外径用ホルダ DWLNR/L
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷クランプシステムワン・ダブル式適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ CCLNR/L-RD
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷クランプシステムクランプオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ MCLNR/L
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷クランプシステムマルチクランプ式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ DCLNR/L
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷クランプシステムワン・ダブル式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PCLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
外径用ホルダ ACLNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷仕様Torque:3寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)26寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25MIIDCN /GNMG1204...
外径用ホルダ AWLNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷仕様Torque:3寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)30寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25MIIDWNMG080408
外径用ホルダ PWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップ六角形80°使用チップWN□□0604□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
外径用ホルダ AWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)27寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDWN 0604...
外径用ホルダ ACLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップひし形80°使用チップCN□□0904□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)95
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付)
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ AWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップWN□□0604□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
外径用ホルダ TCLNR/L-F
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法HL(mm)25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
外径用ホルダ AWLNR/L-X-CHP-MC
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷寸法LH(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法GAMP(°)6寸法GAMF(°)6
外径用ホルダ PWLNR/L-CHP-MC
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)27寸法LF(mm)97寸法L5(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25寸法HF(mm)20