タンガロイ
外径用ホルダ ACLNR/L (エコターン)
寸法Lf(mm)
100
寸法LH(mm)
25
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80793521
ACLNR2020H0904-A
20
20
R
25
20
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
80793609
ACLNL2020H0904-A
20
20
L
25
20
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
80793776
ACLNL2525H0904-A
25
25
L
32
25
¥
12,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
80794011
ACLNR2525H0904-A
25
25
R
32
25
¥
12,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください