曜日別特売

外径用ホルダ AWLNR/L

外径用ホルダ AWLNR/L - タンガロイ外径用ホルダ AWLNR/L - タンガロイ
仕様
Torque:3
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法Lf(mm)
100
寸法LH(mm)
30
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
25
MIID
WNMG080408
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793898AWLNL2525H08-AL
¥12,600
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
80794047AWLNR2525H08-AR
¥12,600
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする