「nl-27」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
型番VNMG160408/YNMG160408
寸法L2(mm)25.00
最小加工径(Φmm)DMIN:145.00、DMIN_2:110.00
給油方式With coolant hole
寸法LF(mm)50.00
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)27.00
寸法DCONMS(mm)40.000
寸法SSC4
型番DNMG150408
給油方式With coolant hole
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
型番DNMG150408
最小加工径(Φmm)DMIN:140.00、DMIN_2:110.00
給油方式With coolant hole
寸法LF(mm)50.00
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)27.00
寸法DCONMS(mm)40.000
寸法SSC4
標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性
インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。
標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、
従来形状では不可能であった加工を実現。
外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。
この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード