縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)15.1
寸法CBDP(mm)38
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37
寸法b(mm)9
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)40
寸法APMX(mm)15.1
寸法DCSFMS(mm)100
寸法CBDP(mm)29
寸法KWW(mm)16.4
寸法CICT(mm)8
FIG2
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
質量(kg)1
寸法b(mm)6
寸法LF(mm)50
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)80
適合インサートLMMU110708PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)25.4
寸法APMX(mm)9.7
寸法DCSFMS(mm)46
寸法CBDP(mm)26
寸法KWW(mm)9.5
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)9
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
形状正三角形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状正三角形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
材質T6215
形状三角形穴つき60°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
材質AH6235
形状三角形穴つき60°ポジ11°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
材質AH6225
形状三角形穴つき60°ポジ11°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
材質AH6225
形状三角形穴つき60°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
材質AH6235
形状三角形穴つき60°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
材質T6215
形状三角形穴つき60°ポジ11°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
形状正三角形
切込みap(mm)1.00
最大切込みap(mm)3.00
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
切込みap(mm)1
最大切込みap(mm)3.00
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
関連キーワード