『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)12.0
寸法B(mm)12.0
寸法LH(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)0
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法OAW(mm)15
寸法(mm)(HBKL)25
寸法H(mm)12
寸法B(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)21
寸法OAW(mm)30
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)12
適合インサートVGP10-100F-000
寸法CWX(mm)1
寸法CWN(mm)0.5
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)4
寸法OAW(mm)15
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)12
寸法OAW(mm)15
寸法CUTDIA(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
CSPTRUE
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE
記号マスターインサート:VGP10-100F-000
最大切削幅(mm)1
首下長(mm)17
ホルダーQC-10...
刃先(mm)高さ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CWN(mm)0.5
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
寸法HF(mm)12
寸法WF(mm)6
寸法RE(mm)0.2
推奨締付トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
全幅(mm)13
ホルダーQC-10...
刃先(mm)高さ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ