「r-5-08」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法ap(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートDPM434R※※
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法NOF(mm)40
寸法FHA(°)45
FIG1
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り、前挽き用バイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH715
寸法NOF(mm)5
寸法FHA(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法NOF(mm)40
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用
材質SH725
勝手R
刃幅公差(mm)0.025
コーナー半径Re(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PSIRR(°)20
切込み角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)0.5
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
材質KS15F
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5
厚さ(mm)6.4
対辺(mm)12
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)24
インサートサイズ22mm
1箱(10個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質AH725
刃数5
RoHS指令(10物質対応)対応
最適工具の選択で加工能率を向上!
さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質AH725
ねじれ角35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法z(mm)4
材質GH730
刃数6
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法FHA(°)0
寸法L3(mm)6.8
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)60
寸法LF(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSDMT050204PN-MJ
寸法APMX(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートOWMT05T3AFER-MM
寸法APMX(mm)3.00
関連キーワード