倣い加工用インサートです。
用途倣い加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ加工用インサートです。
用途内径溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
倣い、ぬすみ加工用フルR2コーナインサートです。
用途倣い、ぬすみ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別内径ねじ用
ねじの種類30°台形ねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ加工用、シャープエッジインサートです。
用途外径溝入れ加工用。
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用60°ねじ切り加工用インサートです。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番712-4058
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40
シャンク長(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
機械側接続径(mm)40
工具径公差(mm)0/-0.07
加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。
自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。
自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。
欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質KS15F
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径溝・突切り用
関連キーワード
1
2
次へ