「ssc」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)11
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)7
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法GAMP(°)-10
寸法RE(mm)0.4
仕様クーラント穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
用途汎用ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)21.4
寸法PL(mm)3.25
寸法LPR(mm)11.98
寸法SSC(mm)21
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)19.05
寸法PL(mm)4
寸法LPR(mm)11.91
寸法SSC(mm)19
1セット(2本)
¥27,960
税込¥30,756
3日以内出荷
ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現
用途座繰り穴加工用ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法SDL(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
CSPTRUE
刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。
・コーナ部の欠損対策に有効
・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。
・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション
・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%)
・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮
用途刃先強化型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ